text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Wiertarka udarowa PD-705


Numer artykułu 2Y147962
Nominalny pobór mocy (W) 705
Masa maszyny (kg) 1.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 15
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 705
Masa maszyny (kg) 1.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 15
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 15
Moc wyjściowa (W) 355
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 16
Maks. liczba uderzeń (1/min) 48000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 3000
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672199
O (max.) PD-705
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y147962
EAN 4002395243914
UBB 500513708932
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933431955
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.