Narzędzia udarowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
3U228123
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
Milwaukee Wiertarka udarowa M18 ONEFHIWF34-502X
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3U228123
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.5
Maks. moment obrotowy (Nm)
1627
Wprowadzanie narzędzia
Kwadrat zewnętrzny 3/4 cala
Uderzenia (1/min)
2400
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
33 - 33
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.5
Maks. moment obrotowy (Nm)
1627
Wprowadzanie narzędzia
Kwadrat zewnętrzny 3/4 cala
Uderzenia (1/min)
2400
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
33 - 33
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 1800
Liczba dołączonych baterii
2
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 ONEFHIWF34-502X
Type
Impact Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3U228123
EAN
4058546029029
UBB
500680686390
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933459730
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie