text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Milwaukee Wiertarka udarowa M12CH-602X


Numer artykułu 6D948983
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 6
Średnica wiercenia w betonie (mm) 13
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.1
Średnica wiercenia w stali (mm) 10
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 13
Maks. liczba uderzeń (1/min) 6575
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 6
Średnica wiercenia w betonie (mm) 13
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.1
Średnica wiercenia w stali (mm) 10
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 13
Maks. liczba uderzeń (1/min) 6575
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 900
Kod towaru
O (max.) M12 CH-602X
Type Compact Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 6D948983
EAN 4002395161584
UBB 500650602419
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933451510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.