Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
6Y302016
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
Milwaukee Wiertarka udarowa KANGO 950 S
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6Y302016
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
11.8
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
50
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
20
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
80
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
11.8
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
50
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
20
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
80
Maks. liczba uderzeń (1/min)
1950
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
125 - 250
Type
KANGO 950 S
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Y302016
EAN
4002395232031
UBB
500513644418
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
4933375710