Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
7K390640
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
Milwaukee Wiertarka udarowa KANGO 750 S
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7K390640
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
1550
Masa maszyny (kg)
8.2
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
50
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
11.9
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
80
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
1550
Masa maszyny (kg)
8.2
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
50
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
11.9
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
80
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2740
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
300 - 300
Marka
Milwaukee
Kod towaru
Widok
Type
Breaking Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7K390640
EAN
4002395235193
UBB
500513644178
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
4933398600