text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Milwaukee Wiertarka udarowa KANGO 545 S


Numer artykułu 0L089591
Napięcie (V) 240
Nominalny pobór mocy (W) 1300
Masa maszyny (kg) 6.7
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 45
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 8.5
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 65
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Nominalny pobór mocy (W) 1300
Masa maszyny (kg) 6.7
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 45
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 8.5
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 65
Maks. liczba uderzeń (1/min) 2840
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 450 - 450
Marka Milwaukee
Kod towaru
Type Breaking Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 0L089591
EAN 4002395234073
UBB 500513644095
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 4933398200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.