Młoty wyburzeniowe
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
Narzędzia elektryczne
Młoty wyburzeniowe
8W439880
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
Milwaukee Wiertarka udarowa KANGO 540 S
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8W439880
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
6.3
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
40
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
7.5
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
65
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
6.3
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm)
40
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
7.5
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
65
Maks. liczba uderzeń (1/min)
3000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
450 - 450
Marka
Milwaukee
Type
KANGO 540 S
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8W439880
EAN
4002395238422
UBB
500513643832
UNSPSC
27112705
Artykuł producenta nr
4933418100