text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło udarowe 8 x 210 mm 50 sztuk


Numer artykułu 9W419283
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 8
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 150
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Zawartość (w sztukach) 50
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9W419283
EAN 4002395357901
UBB 500513617851
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932399183
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.