text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło udarowe 6 x 110 mm 10 sztuk


Numer artykułu 6V957775
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 50
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 110
Średnica wiertła (mm) 6
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 50
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Zawartość (w sztukach) 10
Kod towaru 82075030
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6V957775
EAN 4002395344031
UBB 500513615384
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932371704
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.