text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło udarowe 16 x 450 mm


Article number 4Z329011
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 450
Średnica wiertła (mm) 16
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 400
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 4Z329011
EAN 4002395308989
UBB 500513608785
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  4932307082
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.