text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło do odsysania pyłu 32 x 900


Numer artykułu 2Z743475
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 700
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 900
Średnica wiertła (mm) 32
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 700
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z743475
EAN 4058546002640
UBB 500654629186
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4932459298
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.