text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło do metalu 4 x 22 x 55 mm 10 sztuk


Numer artykułu 1J451604
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 22
Średnica (mm) 4 - 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 55
Średnica wiertła (mm) 4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 22
Średnica (mm) 4 - 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Całkowita liczba narzędzi 10
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Liczba wierteł do drewna 10
Liczba wierteł do plastiku 10
Liczba wierteł do stali 10
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1J451604
EAN 4002395368600
UBB 500513688225
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932352207
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.