text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Wiertło do metalu 16 x 178 mm


Numer artykułu 3E639089
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 178
Średnica wiertła (mm) 16
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru 82075060
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3E639089
EAN 4002395348480
UBB 500513691278
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932373323
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.