text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło do metalu 14 x 160 mm


Numer artykułu 9R390408
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 108
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 160
Średnica wiertła (mm) 14
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 108
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9R390408
EAN 4002395348442
UBB 500513690858
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932373319
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.