text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło do metalu 10 x 133 mm 5 szt.


Numer artykułu 1B651496
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Średnica (mm) 10 - 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Średnica (mm) 10 - 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Całkowita liczba narzędzi 5
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Liczba wierteł do stali 5
Marka Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1B651496
EAN 4002395347193
UBB 500513674514
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932373354
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.