text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Wiertło diamentowe DD 3-152


Numer artykułu 0Y876872
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 6.5
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 550
Prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 1250
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 152
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 202
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 6.5
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 550
Prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 1250
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 152
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 202
Prędkość pod obciążeniem 3. bieg (1/min) 2700
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672199
O (max.) DD 3-152
Type Diamond Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y876872
EAN 4002395239801
UBB 500513574607
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933428000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.