text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło diamentowe DD 2-160 XE


Numer artykułu 0Q478502
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1500
Masa maszyny (kg) 4.2
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 890
Prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 1770
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 162
Średnica szyjki mocującej (mm) 57
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1500
Masa maszyny (kg) 4.2
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 890
Prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 1770
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 162
Średnica szyjki mocującej (mm) 57
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 1500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 3000
Marka Milwaukee
O (max.) DD 2-160 XE
Type Diamond Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 0Q478502
EAN 4002395232505
UBB 500513574524
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933368690
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.