Wiertarko-wkrętarki
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarko-wkrętarki
1Z680766
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
Milwaukee Wiertło DE 13 RP
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Z680766
Nominalny pobór mocy (W)
630
Masa maszyny (kg)
2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
59
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
630
Masa maszyny (kg)
2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
59
Wprowadzanie narzędzia
1/2x20 cala UNF
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
520
Typ uchwytu wiertarskiego
Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 950
Marka
Milwaukee
Kod towaru
Widok
O (max.)
DE 13 RP
Type
Rotary Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z680766
EAN
4002395235346
UBB
500513574862
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
4933409194