text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Milwaukee Wiertło 6 x 230 mm


Numer artykułu 0Z685736
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6.5
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 155
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 230
Średnica wiertła (mm) 6
Średnica wału (mm) 6.5
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 155
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru
Type Auger Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z685736
EAN 4002395378364
UBB 500513756113
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4932430175
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.