text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło 12 x 600 mm


Numer artykułu 9P244738
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 12
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 530
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 600
Średnica wiertła (mm) 12
Średnica wału (mm) 12
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 530
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru 82075090
Type Auger Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9P244738
EAN 4002395331659
UBB 500513752153
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932363697
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.