text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Tarcze tnące Diamant 350MPP


Numer artykułu 1T440680
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 10
Gęstość włókniny Nie ścierny
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Milwaukee
O (max.) DUH
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 1T440680
EAN 4058546298852
UBB 500716565451
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 4932471986
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.