text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Tarcze tnące Diamant 350


Numer artykułu 7L170872
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 4
Gęstość włókniny Nie ścierny
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Inny
Tarcza listkowa Nie
O (max.) STEELHEAD
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 7L170872
EAN 4058546298876
UBB 500716565865
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 4932471988
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.