Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
5U365642
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
Milwaukee Szlifierka SPS 140
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5U365642
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
260
Masa maszyny (kg)
1.6
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
1.6
Szybkość skoku (1/min)
28000 - 28000
Mocowanie materiału ściernego
Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm)
105
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
260
Masa maszyny (kg)
1.6
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
1.6
Szybkość skoku (1/min)
28000 - 28000
Mocowanie materiału ściernego
Mocowanie
Szerokość płyty bazowej (mm)
105
Długość płyty bazowej (mm)
113
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
14700 - 14700
Marka
Milwaukee
O (max.)
SPS 140
Type
Sheet Sander
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5U365642
EAN
4002395005826
UBB
500513740448
UNSPSC
23151604
Artykuł producenta nr
4933447015