Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
7C211921
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
Milwaukee Szlifierka kątowa AGV 22-230 E
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7C211921
Długość (mm)
485
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
5.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6600 - 6600
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
485
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
5.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6600 - 6600
Marka
Milwaukee
O (max.)
AGV 22-230 E
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7C211921
EAN
4002395243860
UBB
500513548304
UNSPSC
27111905
Artykuł producenta nr
4933431850