text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Szlifierka kątowa AGV 22-180 E


Referência 5L500786
Długość (mm) 485
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 5.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 8500 - 8500
Embalado por 1

Especificações

Długość (mm) 485
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 5.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 8500 - 8500
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672951
O (max.) AGV 22-180 E
Type Angle Grinder

Números do artigo

Referência 5L500786
EAN 4002395243839
UBB 500513548064
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 4933431820
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.