text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Szlifierka kątowa AGV 15-125XE DEG-SET


Položka č. 4G783175
Nominalny pobór mocy (W) 1550
Masa maszyny (kg) 2.6
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800 - 11000
Marka Milwaukee
Ambalat la 1

technické údaje

Nominalny pobór mocy (W) 1550
Masa maszyny (kg) 2.6
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800 - 11000
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672951
O (max.) AGV 15-125 XE DEG-SET
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 4G783175
EAN 4002395263424
UBB 500513547074
UNSPSC 27111905
Číslo materiálu výrobcu 4933448830
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.