Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
4R241760
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
Milwaukee Szlifierka kątowa AGV 10-125EK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4R241760
Nominalny pobór mocy (W)
1000
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000 - 11000
Marka
Milwaukee
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
1000
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000 - 11000
Marka
Milwaukee
O (max.)
AGV 10-125 EK
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4R241760
EAN
4002395260898
UBB
500636645565
UNSPSC
27111905
Artykuł producenta nr
4933451222