Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
8C502797
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
Milwaukee Szlifierka kątowa AGS 15-125 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8C502797
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
7600 - 7600
Marka
Milwaukee
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
7600 - 7600
Marka
Milwaukee
O (max.)
AGS 15-125 C
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8C502797
EAN
4002395236015
UBB
500513546084
UNSPSC
27111905
Artykuł producenta nr
4933407480