text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Szlifierka kątowa AG 22-230 DIAMANTSE


Numer artykułu 8K429849
Długość (mm) 485
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 5.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6600 - 6600
Marka Milwaukee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 485
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 5.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6600 - 6600
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672951
O (max.) AG 22-230 D-SET DMS
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 8K429849
EAN 4002395000203
UBB 500513544915
UNSPSC 27111905
Artykuł producenta nr 4933440292
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.