text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Szlifierka do prętów 60 x 150 mm


Numer artykułu 3O854281
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Średnica wiertła (mm) 60
System mocowania SDS-max
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Tak
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru 82075030
Type Tunnel Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3O854281
EAN 4002395384020
UBB 500649450953
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932430741
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.