Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
4G782663
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
Milwaukee Polerka kątowa AP 14-2 200 E SET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4G782663
Pobór mocy (W)
1450
Masa maszyny (kg)
2.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Napięcie zasilania (V)
230 - 230
Maks. średnica tarczy (mm)
200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
490 - 2100
Marka
Milwaukee
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Pobór mocy (W)
1450
Masa maszyny (kg)
2.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Napięcie zasilania (V)
230 - 230
Maks. średnica tarczy (mm)
200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
490 - 2100
Marka
Milwaukee
O (max.)
AP 14-2 200 E SET
Type
Polisher
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4G782663
EAN
4002395004348
UBB
500513550011
UNSPSC
23151604
Artykuł producenta nr
4933432795