Narzędzia akumulatorowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Piłowanie & cięcie
Pilarki
0Z138454
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
MILWAUKEE Pilarki tarczowe FCSG66-121C 12AH
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Z138454
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
12
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
5.6
Głębokość cięcia (90°) (mm)
66
Głębokość cięcia (45°) (mm)
48
Średnica brzeszczotu (mm)
190
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
12
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
5.6
Głębokość cięcia (90°) (mm)
66
Głębokość cięcia (45°) (mm)
48
Średnica brzeszczotu (mm)
190
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
50
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5800
Liczba dołączonych baterii
1
Z ładowarką
Tak
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 FCSG66-121C
Type
Circular Saw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Z138454
EAN
4058546288235
UBB
500718076929
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933471195