text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Piła tarczowa SCS 65 Q


Numer artykułu 8I694850
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 5.5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 65
Głębokość cięcia (45°) (mm) 52
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 45
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 5.5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 65
Głębokość cięcia (45°) (mm) 52
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 45
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5800 - 5800
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672230
O (max.) SCS 65 Q
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 8I694850
EAN 4002395229529
UBB 500513564137
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 638051
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.