text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Piła tarczowa CS85CBE


Numer artykułu 2K434799
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 7.7
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 67
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 7.7
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 67
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 60
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500 - 4500
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672230
O (max.) CS 85 CBE
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 2K434799
EAN 4002395137404
UBB 500650590861
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933451116
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.