text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Piła tarczowa CS 60


Artikelnummer 8Y831650
Nominalny pobór mocy (W) 1600
Masa maszyny (kg) 4.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 61
Głębokość cięcia (45°) (mm) 49
Średnica brzeszczotu (mm) 184
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 56
Verpakt per 1

Specificaties

Nominalny pobór mocy (W) 1600
Masa maszyny (kg) 4.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 61
Głębokość cięcia (45°) (mm) 49
Średnica brzeszczotu (mm) 184
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 56
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5800 - 5800
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672230
O (max.) CS 60
Type Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y831650
EAN 4002395238361
UBB 500513573385
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 4933419225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.