text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Odkurzacz przemysłowy AS2-250ELCP


Numer artykułu 0H560890
Pojemność zbiornika (l) 25
Długość kabla (m) 7.5
Nominalny pobór mocy (W) 1000
Masa maszyny (kg) 10.4
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 64
Kolor podstawowy Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pojemność zbiornika (l) 25
Długość kabla (m) 7.5
Nominalny pobór mocy (W) 1000
Masa maszyny (kg) 10.4
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 64
Kolor podstawowy Inny
Maks. podciśnienie (mbar) 210
Średnica nominalna węża próżniowego (mm) 32
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s) 60
Długość węża ssącego (m) 3.5
Możliwość użycia worka na kurz Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L
Marka Milwaukee
Type Dust Extractor

Numery artykułów

Numer artykułu 0H560890
EAN 4002395006274
UBB 500513550276
UNSPSC 40101500
Artykuł producenta nr 4933447480
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.