Piston compressors
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
Kompresory
Piston compressors
5K921210
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
MILWAUKEE milw cordless compressor m18 fac-0
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5K921210
Kolor
Inny
Natężenie prądu (A)
22
Waga
15.7
Maks. ciśnienie (bar)
9.31
Prędkość obrotowa (1/min)
2000
Poziom mocy akustycznej
79
Typ silnika
Elektryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Natężenie prądu (A)
22
Waga
15.7
Maks. ciśnienie (bar)
9.31
Prędkość obrotowa (1/min)
2000
Poziom mocy akustycznej
79
Typ silnika
Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V)
18
Wielkość dostawy (kg)
0.48
Pojemność zbiornika
7.6
Z automatycznym startem/stopem
Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym
Tak
Z zaworem wylotowym
Tak
Z odpływem kondensatu
Tak
Przyłącze węża
Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi)
135
Typ smarowania
Nic
Mobilny
Tak
Napęd
Direct
Z zaworem zwrotnym
Tak
Rozmiar przyłącza wylot
Inny
Type
M18 FAC-0
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5K921210
EAN
4058546325626
UBB
500582474093
UNSPSC
42272202
Artykuł producenta nr
4933472166