Szlifowanie & wygładzanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
0R469129
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
Milwaukee M18 M18 FSAG125X-0 Angle Grinder 8500RPM 125mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0R469129
Napięcie nominalne (V)
18
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.7
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
8500 - 8500
Liczba dołączonych baterii
0
Z ładowarką
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.7
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
8500 - 8500
Liczba dołączonych baterii
0
Z ładowarką
Nie
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 FSAG125X-0
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0R469129
EAN
4058546348946
UBB
500573833539
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933478701