text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

MILWAUKEE M18 FUEL™ WIERTARKA UDAROWA FPD3-502X


Numer artykułu 1T663333
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.2
Maks. moment obrotowy (Nm) 158
Uderzenia (1/min) 33000
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 16-16
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-2100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.2
Maks. moment obrotowy (Nm) 158
Uderzenia (1/min) 33000
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 16-16
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-2100
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672110
O (max.) M18 FPD3-502X
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 1T663333
UBB 500729681055
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933479860
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.