Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
6P119762
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ WIERTARKA UDAROWA FPD3-402C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6P119762
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.2
Maks. moment obrotowy (Nm)
158
Uderzenia (1/min)
33000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0-2100
Liczba dołączonych baterii
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.2
Maks. moment obrotowy (Nm)
158
Uderzenia (1/min)
33000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0-2100
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
O (max.)
FPD3-402C
Type
Percussion Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6P119762
EAN
4058546418403
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933492473