text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

MILWAUKEE M18 FUEL™ WIERTARKA UDAROWA FPD3-0X


Numer artykułu 4W570922
Średnica wiertła (mm)
Maks. moment obrotowy (Nm) 158
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2100
Odpowiedni do kamienia Tak
Marka Milwaukee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wiertła (mm) 13
Maks. moment obrotowy (Nm) 158
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2100
Odpowiedni do kamienia Tak
Marka Milwaukee
Napięcie 18
Kod towaru 84672110
O (max.) M18 FPD3-0X
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 4W570922
UBB 500729680974
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933479859
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.