Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
2M758747
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ WIERTARKA SIECIOWA FDD3-502X
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2M758747
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
89
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
16
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
89
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
89
Maks. moment obrotowy (Nm)
158
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
158-158
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-2100
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 FDD3-502X
Type
Driver Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2M758747
EAN
4058546376574
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933479863