Szlifowanie & wygładzanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
1L001977
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1L001977
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
12
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
5.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6600-6600
Liczba dołączonych baterii
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
12
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
5.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6600-6600
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
O (max.)
M18 ONEFLAG230XPDB -122C
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1L001977
EAN
4058546360658
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933478783