Szlifowanie & wygładzanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
9P500021
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
MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9P500021
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000-11000
Liczba dołączonych baterii
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000-11000
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 BLSAG125XPD-402X
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9P500021
EAN
4058546413965
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933492646