text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

MILWAUKEE M12 FUEL FID2-202X


Numer artykułu 1Q708028
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.9
Maks. moment obrotowy (Nm) 170
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.7
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-1700
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.9
Maks. moment obrotowy (Nm) 170
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.7
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-1700
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-2900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg (1/min) 0-3600
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Milwaukee
O (max.) M12 FID2-202X
Type Driver Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q708028
EAN 4058546376710
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933479877
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.