text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

MILWAUKEE M12 FUEL™ WIERTARKA UDAROWA FPD2-402X


Numer artykułu 7P888666
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Uderzenia (1/min) 22500
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 8-8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-1550
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Uderzenia (1/min) 22500
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 8-8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-1550
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Milwaukee
O (max.) M12 FPD2-402X
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 7P888666
EAN 4058546376635
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933479869
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.