text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ WIERTARKA UDAROWA FPD2-0


Položka č. 3H011736
Napięcie nominalne (V) 12
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Uderzenia (1/min) 22500
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 8-8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-1550
Z ładowarką Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Napięcie nominalne (V) 12
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Uderzenia (1/min) 22500
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 8-8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-1550
Z ładowarką Nie
Marka Milwaukee
Napięcie 12
Kod towaru 84672110
O (max.) M12 FPD2-0
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Položka č. 3H011736
UBB 500729680719
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933479867
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.