text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

MILWAUKEE M12 FUEL™ WIERTARKA KOMPAKTOWA DRI FDD2-602X


Numer artykułu 2C545064
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 6
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 6
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 13-13
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-1550
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672920
O (max.) M12 FDD2-602X
Type Driver Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 2C545064
EAN 4058546376697
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933479875
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.