Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
6O550490
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ WIERTARKA KOMPAKTOWA DRI FDD2-202X
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6O550490
Napięcie nominalne (V)
12
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
37
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
13-13
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-1550
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
O (max.)
M12 FDD2-202X
Type
Driver Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6O550490
EAN
4058546376673
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933479873