text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Narzędzia udarowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
3V449072
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
Milwaukee Akumulatorowa wkrętarka udarowa kątowa M12 BRAID-0
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3V449072
Napięcie nominalne (V)
12
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.2
Maks. moment obrotowy (Nm)
68
Wprowadzanie narzędzia
Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min)
3300
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2425
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 2425
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.2
Maks. moment obrotowy (Nm)
68
Wprowadzanie narzędzia
Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min)
3300
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2425
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 2425
Z ładowarką
Nie
Marka
Milwaukee
O (max.)
M12 BRAID-0
Type
Impact Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3V449072
EAN
4002395167715
UBB
500636638305
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
4933451247